Pracovní bunda Basic Line
Pracovní bunda, Basic Line
PRACOVNÍ BUNDA 48-50/182
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Oeko-Tex® Standard 100, skryté knoflíky i zip
- 2 přední kapsy, náprsní kapsa s kapsou na mobilní telefon a kapsou na psací potřeby
- Reflexní lemování
- S vysokým límcem
- Elastické vsadky na stranách švu
Oeko-Tex® je registrovaná obchodní známka výzkumného institutu Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Německo.
Datové listy(X)
Barva | Šedá |
Velikost | 48-50/182 |
Materiál | 60% bavlna, 20% polyamid, 20% polypropylen |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit |