Pracovní kalhoty pro ochranu proti povětrnostním vlivům
Pracovní kalhoty do deště EN 343
LACL.KALHOTY DO DEŠTĚ EN 343 ŽL XXL


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Elastické ramenní pásky s přezkami
- Loketní manžety nastavitelné pomocí patentek, PU potah
- Vyhovují požadavkům německé asociace pojišťoven odpovědnosti zaměstnavatelů na ochranné oděvy pro práci na stavbách
- Certifikát podle normy EN 343, třída 3/2
Barva | Žlutá |
Velikost | XXL |
Materiál | 53 % polyuretan, 47 % polyamid, PU potah |
Hmotnost textilie na m2 | 170 g |
Norma EN | 343 |
Lze prát při | při 40°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Nežehlit, Suché čištění, Sušit v bubnové sušičce |
Datové listy (0)
Certifikáty/
Dokumenty