Pracovní kombinéza Auto Line
Pracovní kombinéza Auto Line
PRAC.KOMBINÉZA AUTO LINE WÜRTH 48-50/194
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Charakteristika
- Kryté zipy
- Nohavice a rukávy stažené do gumy
- Dvě náprsní kapsy na zip, dvě kapsy u pasu, zadní kapsa
- Opasek a límeček na suchý zip
- Zesílený materiál v oblasti kolen
- Funkční odvětrávání v oblasti zad
- Příjemný materiál a prošívaný design "rallye"
- Reflexní prvky
- Logo Würth
Materiál
- Kepr: 60% bavlna / 40% polyester
- 250 g/m2
Barva
- Černá / červená
Velikost
- 44 - 62
Výrobek je v souladu s ustanovením nařízením vlády č. 172/1997 Sb., §5, odst. 3 a odst. 4 bod d) určen pro osobní ochranu pracovníků.
Datové listy(X)
Barva | Černá |
Velikost | 48-50/194 |
Materiál | 60% bavlna, 40% polyester |
Hmotnost textilie na m2 | 250 g |
Lze prát při | při 40°C |