Pracovní otočná židle ACTIV
Otočná pracovní židle ACTIV
PRACOVNÍ ŽIDLE-FABRIC-ACTIV2

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Snadná manipulace díky praktickému funkčnímu madlu
- Automatická regulace hmotnosti pro individuální použití a aktivně dynamické sezení bez nutnosti nastavení
- Pohodlné sezení, vzduch cirkuluje kolem zad díky pohodlnému polštáři s efektem proudění vzduchu
- Různé možnosti nastavení, jako jsou nastavení hloubky sedáku, sklonu sedáku a výšky opěradla, k zajištění velkorysého pohybu a dosahu
- Pole pro štítek umožňuje židli individuálně přizpůsobit a přiřadit
- Háček na funkčním madlu umožňuje uložit osobní a provozní vybavení, jako jsou bundy, tašky, prostředky na ochranu sluchu nebo rukavice
- Možnost výběru ze dvou různých materiálů čalounění: Látka nebo syntetická kůže
- 4D područky dostupné jako volitelné příslušenství
Nastavitelný sklon sedadla | Ano |
Nastavení výšky | Plynová pružina |
Barva sedáku | Černá |
Min./max. výška | 450-600 mm |
Materiál sedadla | Materiál |
Šířka sedadla | 460 mm |
Hloubka těsnění | 460 mm |
Výška opěradla | 500 mm |
Opěradlo | Automatická regulace hmotnosti, Výškově nastavitelné |
S opěrkami rukou | Volitelný |
Provedení základního rámu | Pěticípá základna s kolečky |
Počet rolí | 5 ks |
Materiál rámu | Ocel/plast |
Rámová barva | Černá |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)