Pracovní rozpis, dva řádky DIN A4
Rozpis práce, 2 řádky
PLÁNOVACÍ-REGÁL-KOVOVÝ-MODRÝ
Obj. č. 0824010091
EAN 4046777138924
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Profesionální organizační nástroj pro přidělování zaměstnanců, plánování a dokumentaci objednávek
Eliminuje úzká hrdla a prostoje
Okamžitě viditelné odchylky od plánu
Pomáhá udržovat procesy v hladkém chodu a omezovat prostoje
Přídavná odkládací přihrádka
Nadčasové, moderní a robustní provedení
Snadná montáž, včetně montážního materiálu
Dodáváno bez jmenovek a kapes na objednávky
Datové listy(X)
Materiál | Kov |
Barva | Modrá, Šedá |
Počet lišt | 10 ks |
Počet řad | 2 ks |
Výška | 1278 mm |
Šířka | 554 mm |
Hloubka | 74 mm |
Hloubka zasunutí | 210 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!