Pracovní rozpis, dva řádky DIN A4
Rozpis práce, 2 řádky
ZRPLTPLANR-BEZPO-2RAD-10SCVZENEN
Obj. č. 0824010097
EAN 4050642427082
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Profesionální organizační nástroj pro přidělování zaměstnanců, plánování a dokumentaci objednávek
Eliminuje úzká hrdla a prostoje
Okamžitě viditelné odchylky od plánu
Pomáhá udržovat procesy v hladkém chodu a omezovat prostoje
Přídavná odkládací přihrádka
Nadčasové, moderní a robustní provedení
Snadná montáž, včetně montážního materiálu
Dodáváno bez jmenovek a kapes na objednávky
Datové listy(X)
Materiál | Polypropylen – dřevo |
Barva | Šedá, Světle šedá RAL 7035 |
Počet lišt | 10 ks |
Počet řad | 2 ks |
Výška | 1282 mm |
Šířka | 554 mm |
Hloubka | 76 mm |
Hloubka zasunutí | 210 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!