Pracovní stůl PRO
Pracovní stůl PRO
PRACOVNÍ STŮL-STA-PRO-WT-2000-RAL7035
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní konstrukce z ocelového plechu, svařovaná, s vícenásobným hraněním
- Pracovní výška: 840 mm
- Základna práškově lakovaná světle šedou barvou RAL 7035
Výhody řady PRO:
- Základní část: Ocelová trubka 45 x 45 mm s plastovými kluznými díly a systémem vyrovnávání
- Vysoká celková nosnost: 800 kg, při rovnoměrně rozloženém zatížení
Dílenské stoly a pracovní stoly řady Pro jsou dodávány předem smontované. Varianty upravené na přání musejí být smontovány zákazníkem.
Šířka x hloubka x výška (vnější rozměr) | 2000 x 750 x 840 mm |
Šířka x hloubka | 2000 x 750 mm |
Pracovní výška | 840 mm |
Provedení zásuvky | 0 - nehodí se |
Barva rámu | Světle šedá RAL 7035 |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Materiál | Ocelová trubka |
Provedení rámu | Ocelová trubka, 4hraná |
Povolené zatížení | 800 kg |
Materiál desky stolu | Bukový multiplex |
Tloušťka desky stolu | 40 mm |
Povrch desky stolu | Průhledná lakovaná |
Konstrukce | S plastovým kluzákem a vyrovnáním úrovně |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
ZÁKLADNA-STA-PRO-RAL7035

PŘÍČNÍK-PRO-2000-RAL7035

PRACOVNÍ DESKA MULTIPLEX 2000
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů