Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Pracovní svítilna 2200 lm

Pracovní svítilna 72 W, 2200 lm
SPOŘÍCÍ MONTÁŽNÍ LAMPA 72W

Obj. č. 0981170

EAN 4038898313878

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pracovní svítilna 2200 lm

Obj. č. 0981170
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
Vynikající kvalita osvětlení – měkké, příjemné a bezstínové světlo umožňuje práci bez únavy

Jasné světlo při malé spotřebě energie


Svítilna je teplá, nikoli horká



Dlouhá životnost žárovek


Průměrná životnost světla 12000 hod.



Robustní nárazuvzdorné tělo


Kvalitní nárazuvzdorné materiály



Nastavení polohy podle potřeby


Zaručuje optimální osvětlení


Vyrobeno v Německu

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Konstrukce

Světelný spínač 2 zásuvky (max. 3 kW)

Světelný tok

2200 lm

Stupeň krytí

IP 54

Typ kabelu

H07RN-F3G1,5 mm²

Délka vedení

5 m

Třída ochrany

Třída ochrany I / ochranné uzemnění

Výkon

72 W

Šířka x výška x hloubka

300 x 320 x 115 mm

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Stativ pro pracovní svítilny

STATIV PRO LAMPU 100-240

Obousměrné plynulé výškové nastavení
x 1 ks
Lišta pro trojnožku na pracovní svítilnu

KOLEJNICE PRO STATIV

Pro upevnění až dvou pracovních svítilen
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
Náhradní díly pro tento produkt:
pro pracovní svítilny pro pracovní svítilny

PR-STARTLR-LEPCHT-(4-65Z)