Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Pracovní svítilna LED 360°

Pracovní lampa LED 360°
PRACOVNÍ LAMPA LED 360ST

Obj. č. 0981180910

EAN 4058794838756

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pracovní svítilna LED 360°

Obj. č. 0981180910
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
Měkké, příjemné a bezstínové světlo umožňuje práci bez únavy.
  • LED panel s vysoce účinnými LED diodami SMD (> 130 lm/W)

  • Nárazuvzdorné a nerozbitné 2dílné pouzdro

  • Bez nutnosti vyměňovat žárovku

  • Nízká spotřeba energie

  • Žádný čas nutný k zahřívání nebo předehřívání

  • Vyrobeno v Německu
Doklad o plnění

Světlo testováno pro použití s omezenou povrchovou teplotou v souladu s DIN EN 60598-2-24

Účel použití

Světlo testováno pro použití s omezenou povrchovou teplotou v souladu s DIN EN 60598-2-24

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro vnitřní i venkovní použití

Konstrukce

1 zásuvka (max. 3 kW)

Světelný tok

4000 lm

Světelný tok lampy

4600 lm

Teplota barev

5000 K

Stupeň krytí

IP 44

Odolnost proti nárazu

IK08

Typ kabelu

H07RN-F3G1,5 mm²

Délka vedení

5 m

Třída ochrany

Třída ochrany I / ochranné uzemnění

Min./max. jmenovité napětí

220 / 240 V/AC

Min./max. kmitočtové pásmo

50 / 60 Hz

Zástrčkový konektor

1 bezpečnostní zástrčka, 16 A

Výkon

28 W

Min./max. provozní teplota

-20 až 30 °C

Šířka x výška x hloubka

185 x 230 x 185 mm

Třída energetické účinnosti

D

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Stativ pro pracovní svítilny

STATIV PRO LAMPU 100-240

Obousměrné plynulé výškové nastavení
x 1 ks
Prvotřídní stativ pro pracovní svítilny

PŘ-STATIV-PREMIUM-BEZ LIŠTY

S dvoucestným plynulým nastavením výšky a integrovanou vodováhou pro horizontální vyrovnání
x 1 ks
Lišta pro trojnožku na pracovní svítilnu

KOLEJNICE PRO STATIV

Pro upevnění až dvou pracovních svítilen