Pracovní svítilna LED 4 000 lm
Pracovní svítilna LED 47 W, 4000 lm
PRACOVNÍ LAMPA LED 2 ZÁS.-47W-4000LM


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- LED panel s vysoce účinnými LED diodami SMD (> 120 lm/W)
- Nárazuvzdorný a nerozbitný 2dílný plášť
- Nastavitelný úhel paprsku
- Kabel lze navinout na pouzdro
- Bez nutnosti vyměňovat žárovku
- Nízká spotřeba energie
- Nulová doba zahřívání a předehřívání
- Vyrobeno v Německu
Pro výměnu předního krytu je vyžadován bit TX20 ¼" o délce 70 mm (obj. č. 0614 332 0)
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
Světelný tok | 4000 lm |
Světelný tok lampy | 5500 lm |
Stupeň krytí | IP 54 |
Typ kabelu | H07RN-F3G1,5 mm² |
Délka vedení | 5 m |
Třída ochrany | Třída ochrany I / ochranné uzemnění |
Výkon | 47 W |
Šířka x výška x hloubka | 280 x 360 x 130 mm |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!