Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Pracovní svítilna MINI LED

Pracovní LED svítilna MINI
PRACOVNÍ LAMPA LED MINI 2 ZÁS.-33W

Obj. č. 0981180301

EAN 4046777284096

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pracovní svítilna MINI LED

Obj. č. 0981180301
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
Měkké, příjemné a bezstínové světlo umožňuje práci bez únavy.
  • LED panel s vysoce účinnými LED diodami SMD (126 lm/W)

  • 2složková skříň odolná proti nárazu a prasknutí

  • Kabel lze navinout a uložit na pouzdro

  • Není nutno měnit žárovku

  • Nízká spotřeba energie

  • Žádný čas nutný k nahřátí

  • Vyrobeno v Německu

Světlo testováno pro použití s omezenou povrchovou teplotou v souladu s normou DIN EN 60598-2-24.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

Konstrukce

Spínač světel, 2 zásuvky (max. 2 kW), ventil pro vyrovnávání tlaku

Světelný tok

3400 lm

Světelný tok lampy

4200 lm

Teplota barev

5000 K

Stupeň krytí

IP 44

Odolnost proti nárazu

IK08

Typ kabelu

H07BQ-F3G1,5 mm²

Délka vedení

2,5 m

Třída ochrany

Třída ochrany I / ochranné uzemnění

Min./max. jmenovité napětí

220 / 240 V/AC

Min./max. kmitočtové pásmo

50 / 60 Hz

Zástrčkový konektor

1 bezpečnostní zástrčka, 16 A

Výkon

27 W

Min./max. provozní teplota

-20 až 35 °C

Šířka x výška x hloubka

215 x 250 x 155 mm

Třída energetické účinnosti

C

Náhradní díly pro tento produkt:
Přední deska pro pracovní svítilny LED

OCHRANNÉ PLEXI PRO LED 020/021