Vícevrstvá trubka pro vytápění
Předizolovaná vícevrstvá trubka
PRINETO KUFR NA TVAROVKY
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Stupeň krytí: 65 %
- Tepelná roztažnost: 0,025 mm/mK
- Podélné pájení mezi hliníkovými hlavami
- Díky vnější vrstvě LDPE je izolace robustnější a mechanicky lépe chráněná, což pomáhá zachovávat v průběhu času její vlastnosti
Průměr | 20 mm |
Vnější průměr | 21 mm |
Jmenovitá šířka DN | DN.. 15.. |
Tloušťka stěny | 2,0 mm |
Tloušťka izolačního materiálu | 6 mm |
Materiál | PE-X |
Barva | Bílá |
Hmotnost výrobku (na kus) | 192,000 g |
Datové listy(X)