Prémiový karnaubový vosk LEGENDARY
Ochr. laku, prémiový karn. vosk, LEGENDARY
KARNAUBSKÝ VOSK PREMIUM LEGENDARY
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vosk vyráběný ručně v malých šaržích lze snadno a bez námahy nanést na povrch laku, kde vytvoří dokonale lesklou povrchovou vrstvu
- Krystalicky čirá ochranná vrstva maximálně odpuzuje vodu (lotusový efekt) a chrání lak po celé měsíce před povětrnostními vlivy a poškrábáním
Doporučujeme používat s naší černou lešticí podložkou.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za poskytování této služby žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Viz technické údaje.
- Očistěte pečlivě lak a leštěnkou odstraňte škrábance a vady.
- Rozetřete vosk rovnoměrně po celém povrchu krouživým pohybem pomocí černé (extra měkké) lešticí podložky nebo rukou.
- Po několika sekundách se vyvine lesklá vrstva. Přeleštěte lak mikrovláknovou utěrkou.
Obsah balení | 200 ml |
Pach/vůně | 0 - nehodí se |
Barva | Béžová |
Hustota | 0.8 g/cm³ |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Neobsahuje silikon | Ne |
Neobsahuje rozpouštědla | Ne |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!