Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Přepážka PRO-LINE

Přepážka PRO-LINE
ORGASYS-(PTR-LNE)-DVENNSTEN-TL-A5/6

Obj. č. 0684601282
EAN 4024835807906

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro široké zásuvky s využitelnou hloubkou 480 mm


  • 2x DIN A4

  • 3x DIN A5 (modul 800 mm)


Pro nasazení do štěrbin na výsuvu široké zásuvky


  • Individuální nastavení polohy

  • Umožňuje přehledné uchovávání dokumentů, papírů a dalších materiálů

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Plast

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace