Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Přepážky přihrádek umožňují úplné vysunutí podlahové jednotky

Policová přep. pro dr. koš široký 300 mm
DĚLÍCÍ PŘÍČKA

Obj. č. 0684901677
EAN 4047376309043

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro šířku jednotky 300 mm, typ DSA 3

Plynulé nastavení hloubky


Vlastní uspořádání skladovacího koše

Upozornění

Dodací lhůta: cca 5 pracovních dnů po přijetí objednávky

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ocel/plast

Povrch

Chromovaný

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Závěsný koš 45°

ZÁVĚSNÝ KOŠ 45°

Pro šířku jednotky 300 mm, typ DSA 3
x 1 ks
Závěsný koš 45°

ZAVESKOS-SPODSKRVNEZG-(CR)-45VLVP-300R

Pro šířku jednotky 300 mm, typ DSA 3
x 1 ks
Závěsný koš pro podlahovou jednotku s plnovýsuvem 55°

ZAVESKOS-SPODSKRVNEZG-L-55VLVP-300

Pro šířku jednotky 300 mm, typ DSA 3
x 1 ks
Závěsný koš pro podlahovou jednotku s plnovýsuvem 55°

ZAVESKOS-SPODSKRVNEZG-R-55STP-300

Pro šířku jednotky 300 mm, typ DSA 3
x 1 ks
Závěsný koš 45°

ZAVESKOS-SPODSKRVNEZG-PR-45STP-L-300MM

Pro šířku jednotky 300 mm, typ DSA 3
x 1 ks
Závěsný koš 45°

ZAVESKOS-SPODSKRVNEZG-PR-45STP-R-300MM

Pro šířku jednotky 300 mm, typ DSA 3
x 1 ks
Závěsný koš pro podlahovou jednotku s plnovýsuvem 55°

ZAVESKOS-SPODSKRVNEZG-PR-55STP-L-300MM

Pro šířku jednotky 300 mm, typ DSA 3
x 1 ks
Závěsný koš pro podlahovou jednotku s plnovýsuvem 55°

ZAVESKOS-SPODSKRVNEZG-PR-55STP-R-300MM

Pro šířku jednotky 300 mm, typ DSA 3
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace