Přesná skládaná krycí fólie z LDPE s odolností vůči UV záření
Krycí papírová páska, přesná skládací krycí páska
KRYFOL-LEPPAS-UV-PRESN-140CMX33M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velmi tenký a měkký odtrhávací papír
- Umožňuje extrémně přesné lepení
- Přesné, ostré a super ploché okraje laku bez rozmazané barvy
- Mimořádně přesný nátěr hran bez stékání barev
- Speciální papír, který je ideální pro nátěrové hmoty na bázi rozpouštědla i vody
Speciální akrylátové lepidlo nabízí velkou přilnavost a umožňuje jemné lepení na citlivé povrchy ve stavebnictví a automobilovém průmyslu, jako jsou tapety, nábytek a chromové obložení, s odstraněním beze zbytků.
Vysoce kvalitní, statická, koronovaná fólie z HDPE
- Dobrá přilnavost k většině povrchů díky elektrostatickému náboji
- Zabraňuje odlupování nebo nekontrolovatelnému tečení laku
- Může být ručně stržen v přímé linii
UV odolnost tohoto produktu je až čtyři měsíce, což zajišťuje maximální bezpečnost i v případě lepení venku.
- Pásku je nutno strhávat v suchém stavu
- Není vhodné pro použití na uhlík, zinek, olovo (také laky na bázi olova), měď, eloxované kovy, přírodní kámen (mramor atd.) nebo staré nebo zvětralé PVC.
- U nátěrů s obsahem zinku nebo oxidu zinečnatého dbejte zvýšené opatrnosti, protože na nich mohou ulpět zbytky lepidla.
- Na kritických podkladech, jako jsou parkety, laminát, linoleum nebo jiné povrchy, které budou později viditelné, nelze vyloučit zbytky lepidla nebo trhání povrchu.
- Při spárování dlaždic tmelem musí být páska před dokončením procesu sušení odstraněna, jinak bude obtížné pásku odstranit.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Pro krytí při natírání, zejména pro citlivé povrchy a v exteriéru.
Krytí při natěračských pracích v automobilovém průmyslu a při zpracování plechů zejména v případě citlivých povrchů. Ideální pro vypalování v peci.
Maskování při glazurování.
Aby byla zajištěna optimální přilnavost, musí být povrch před použitím vyčištěn. Povrch musí být suchý a bez prachu, oleje, rozpouštědel nebo jiných chemikálií. Odmotejte lepicí pásku z role a pevně ji přitlačte na požadovaný povrch. Pak fólii rozložte.
Nenechávejte lepicí pásku na podkladu déle, než je uvedeno, jinak může zanechat zbytky. Po zaschnutí pásku rovnoměrně a opatrně odstraňte pod úhlem 45°.
Pomocný materiál lepicí pásky | Trhací papír |
Pomocný materiál fólie | Polyetylen |
Báze lepidla | Akrylát |
Barva | Žlutá (nosný materiál), Transparentní (materiál fólie) |
Délka role | 33 m |
Šířka (rozevřeno) | 140 cm |
Tloušťka fólie | 9 µm |
Tloušťka lepicí pásky | 87 µm |
Lepivost na ocel (na délkovou jednotku) | 1,7 N/cm |
Prodloužení při přetržení | 3 % |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 40 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 100 °C |
Podmínka pro odolnost vůči teplotám / teplotní podmínky | max. 20 minut |
Odolnost vůči vlhkosti | Ano |
Odolnost vůči UV záření | 4 měsíce, při vystavení povětrnosti |
Odolné vůči | Počasí |
Max. doba použití | 4 Měsíce |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | Unlimited / skladování v chladu a suchu, chráněné před mrazem, místo chráněné před UV zářením |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!