Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Přesná skládaná krycí fólie z LDPE s odolností vůči UV záření

Krycí papírová páska, přesná skládací krycí páska
KRYFOL-LEPPAS-UV-PRESN-270CMX20M

Obj. č. 0992409270

EAN 4052703107247

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přesná skládaná krycí fólie z LDPE s odolností vůči UV záření

Obj. č. 0992409270
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
Předem složená krycí fólie s velmi tenkou a pružnou speciální papírovou páskou pro náročné maskování uvnitř i venku. Přesné lepení pro jemné okraje laku bez prosakování laku.

Velmi tenký a měkký odtrhávací papír


  • Umožňuje extrémně přesné lepení

  • Přesné, ostré a super ploché okraje laku bez rozmazané barvy

  • Mimořádně přesný nátěr hran bez stékání barev

  • Speciální papír, který je ideální pro nátěrové hmoty na bázi rozpouštědla i vody


Speciální akrylátové lepidlo nabízí velkou přilnavost a umožňuje jemné lepení na citlivé povrchy ve stavebnictví a automobilovém průmyslu, jako jsou tapety, nábytek a chromové obložení, s odstraněním beze zbytků.



Vysoce kvalitní, statická, koronovaná fólie z HDPE


  • Dobrá přilnavost k většině povrchů díky elektrostatickému náboji

  • Zabraňuje odlupování nebo nekontrolovatelnému tečení laku

  • Může být ručně stržen v přímé linii


UV odolnost tohoto produktu je až čtyři měsíce, což zajišťuje maximální bezpečnost i v případě lepení venku.

Upozornění
  • Pásku je nutno strhávat v suchém stavu

  • Není vhodné pro použití na uhlík, zinek, olovo (také laky na bázi olova), měď, eloxované kovy, přírodní kámen (mramor atd.) nebo staré nebo zvětralé PVC.

  • U nátěrů s obsahem zinku nebo oxidu zinečnatého dbejte zvýšené opatrnosti, protože na nich mohou ulpět zbytky lepidla.

  • Na kritických podkladech, jako jsou parkety, laminát, linoleum nebo jiné povrchy, které budou později viditelné, nelze vyloučit zbytky lepidla nebo trhání povrchu.

  • Při spárování dlaždic tmelem musí být páska před dokončením procesu sušení odstraněna, jinak bude obtížné pásku odstranit.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro krytí při natírání, zejména pro citlivé povrchy a v exteriéru.


Krytí při natěračských pracích v automobilovém průmyslu a při zpracování plechů zejména v případě citlivých povrchů. Ideální pro vypalování v peci.


Maskování při glazurování.

Návod

Aby byla zajištěna optimální přilnavost, musí být povrch před použitím vyčištěn. Povrch musí být suchý a bez prachu, oleje, rozpouštědel nebo jiných chemikálií. Odmotejte lepicí pásku z role a pevně ji přitlačte na požadovaný povrch. Pak fólii rozložte.


Nenechávejte lepicí pásku na podkladu déle, než je uvedeno, jinak může zanechat zbytky. Po zaschnutí pásku rovnoměrně a opatrně odstraňte pod úhlem 45°.

Pomocný materiál lepicí pásky

Trhací papír

Pomocný materiál fólie

Polyetylen

Báze lepidla

Akrylát

Barva

Žlutá (nosný materiál), Transparentní (materiál fólie)

Délka role

20 m

Šířka (rozevřeno)

270 cm

Tloušťka fólie

9 µm

Tloušťka lepicí pásky

87 µm

Lepivost na ocel (na délkovou jednotku)

1,7 N/cm

Prodloužení při přetržení

3 %

Min./max. teplota zpracování

5 až 40 °C

Max. odolnost vůči teplotám

100 °C

Podmínka pro odolnost vůči teplotám / teplotní podmínky

max. 20 minut

Odolnost vůči vlhkosti

Ano

Odolnost vůči UV záření

4 měsíce, při vystavení povětrnosti

Odolné vůči

Počasí

Max. doba použití

4 Měsíce

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

Unlimited / skladování v chladu a suchu, chráněné před mrazem, místo chráněné před UV zářením

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nůž na fólii se speciálně potahovaným ostřím

NŮŽ NA PAPIR A FOLIE

x 5 ks