Přesné spárové měrky, náhradní
Přesná spárová měrka
PÁSKA MĚRKOVÁ 5 M, 0.12 MM
Obj. č.
071351 06
EAN 4011231704588
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přesný nástroj pro přesné vyrovnání a ustavení součástí stroje.
- Vyrobeno z tvrzeného, bíle leštěného ocelového pásu
- Tloušťka pásu je vyznačena každých 200 mm
- V plastové krabici s praktickým navíjecím/odvíjecím mechanismem.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
- Při výrobě nářadí umožňuje přesné upnutí a nastavení částí stroje.
- Přesné zkoušky kontaktní vůle a dorazů.
- Podkládá se pod nářadí při výrobě a upínání.
Tloušťka pásky | 0,12 mm |
Šířka pásma | 12,7 mm |
Délka pásky | 5 m |
Materiál | Pruž. oc. |