Přesný spirálový vrták do dřeva HSCo Na tvrdé dřevo, dřevo a plasty
DRL-TWST-WO-HSCO-P-D8,0MM
Obj. č. 0650810800
EAN 4052712492693
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přesně broušený středicí hrot se dvěma předřezávacími závitníky
Optimální vystředění pro vynikající kvalitu vyvrtaných otvorů
Speciální geometrie drážky a dvojitý okraj
Optimální odvod třísek a stabilita při vrtání
Mimořádně nízké výrobní tolerance s přesně definovanou kvalitou povrchu a profilu
Přesnější vrtání
Čepelovité broušené řezné hrany
Rychlé a přesné vrtání
Dvojitý okraj
- Zabraňuje odchylce od průměru (bez vrtání mimo střed)
- Vynikající stabilita vrtáku
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
Datové listy(X)
Tropické dřevo (Bangkirai), tvrdé/měkké dřevo, dřevotříska, dřevotříska potažená plastem, laminát, měkký/tvrdý plast
Průměr (Ø) | 8 mm |
Délka | 117 mm |
Pracovní délka | 75 mm |
Řezný materiál | HSCo |
Průměr stopky | 8 mm |
| Doporučené rychlosti | |||||
| Průměr otvoru | Měkké dřevo | Tvrdé dřevo | Dřevotřískové desky | Resopal | Plast |
| 3 mm | 3800 ot/min | 2850 ot/min | 2500 ot/min | 2100 ot/min | 2300 ot/min |
| 4 mm | 2900 ot/min | 2150 ot/min | 1850 ot/min | 1600 ot/min | 1750 ot/min |
| 5 mm | 2350 ot/min | 1700 ot/min | 1500 ot/min | 1300 ot/min | 1400 ot/min |
| 6 mm | 1950 ot/min | 1450 ot/min | 1250 ot/min | 1100 ot/min | 1170 ot/min |
| 7 mm | 1650 ot/min | 1250 ot/min | 1100 ot/min | 900 ot/min | 1000 ot/min |
| 8 mm | 1450 ot/min | 1050 ot/min | 950 ot/min | 800 ot/min | 880 ot/min |
| 9 mm | 1300 ot/min | 950 ot/min | 850 ot/min | 700 ot/min | 780 ot/min |
| 10 mm | 1160 ot/min | 850 ot/min | 750 ot/min | 650 ot/min | 700 ot/min |
| 11 mm | 1050 ot/min | 780 ot/min | 680 ot/min | 580 ot/min | 650 ot/min |
| 12 mm | 970 ot/min | 700 ot/min | 620 ot/min | 530 ot/min | 580 ot/min |
| 14 mm | 830 ot/min | 600 ot/min | 530 ot/min | 450 ot/min | 500 ot/min |
| 16 mm | 730 ot/min | 550 ot/min | 470 ot/min | 400 ot/min | 440 ot/min |
| 18 mm | 650 ot/min | 480 ot/min | 420 ot/min | 50 ot/min | 400 ot/min |
| 20 mm | 580 ot/min | 430 ot/min | 370 ot/min | 320 ot/min | 350 ot/min |