Přesný šroubovák, TX
Přesný šroubovák, TX, Black Point
ŠROUBOVÁK ELEKTRONIK T 9X60
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Otočná středicí hlava s velkou prohlubní na prst
Pro optimální práci v hodinářství
Středicí čepička označená symbolem a velikostí šroubu
Snadná a rychlá identifikace
Vícedílná rukojeť s velkým měkkým úchopem
Komfortní práce
Rychločinná otočná zóna
Pro rychlé otáčení v krajní poloze
Chromované dříky ze silně temperované speciální oceli
Optimální ochrana proti korozi
Hrot Black Point
Přesné nasazení
Dřík: Kulatý dřík, leskle chromovaný
Výstup:
TX, Black Point
Datové listy(X)
![]() | |
Velikost hrotu | TX9 |
Délka břitu (A) | 60 mm |
Délka rukojeti (B) | 100 mm |
Průměr hlavy (C) | 20 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!