Přesný šroubovák VDE, plochý
Šroubovák VDE pro jemnou mechaniku, plochý
ŠROUBOVÁK PLOCHÝ VDE 0,5X3,0X75
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Individuálně testováno ve vodní lázni se zkušebním napětím 10 kV
- Vyznačený rok výroby
- Zkouška mrazovým šokem -40 °C (označení C)
- Dřík: Kulatý dřík izolovaný, brynýrovaný
- Hrot: DIN 5264-A, ISO 2380
EN 60900, IEC 60900
Pro práci na částech pod napětím do 1000 V (AC) resp. 1500 V (DC).
![]() | |
Velikost hrotu | Štěrbina |
Tloušťka břitu x šířka břitu | 0,5 x 3 mm |
Délka břitu | 75 mm |
Délka rukojeti / šířka rukojeti | 100 / 20 mm |
Délka čepele v palcích | 3 in |
Jiná norma | IEC 60900:2004 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)