Přesný šroubovák, plochý
Přesný šroubovák, plochý, Black Point
ŠROUBOVÁK ELEKTRONIK 0.4X2.5X75
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Otočná středicí hlava s velkou prohlubní na prst
Pro optimální práci v hodinářství
Středicí čepička označená symbolem a velikostí šroubu
Snadná a rychlá identifikace
Vícedílná rukojeť s velkým měkkým úchopem
Komfortní práce
Rychločinná otočná zóna
Pro rychlé otáčení v krajní poloze
Chromované dříky ze silně temperované speciální oceli
Optimální ochrana proti korozi
Hrot Black Point
Přesné nasazení
Dřík: Kulatý dřík, leskle chromovaný
Výstup:
DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Datové listy(X)
![]() | |
Velikost hrotu | Štěrbina |
Tloušťka břitu x šířka břitu | 0,4 x 2,5 mm |
Délka břitu (A) | 75 mm |
Délka rukojeti (B) | 100 mm |
Průměr hlavy (C) | 20 mm |