Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Přesný šroubovák, plochý

Přesný šroubovák, plochý, Black Point
ŠROUBOVÁK ELEKTRONIK 2.0X0.4X60

Obj. č. 0613480020

EAN 4045727082560

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přesný šroubovák, plochý

Obj. č. 0613480020
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
Ideální pro jemné a přesné šroubování v elektrotechnice a přesné mechanice

Otočná středicí hlava s velkou prohlubní na prst


Pro optimální práci v hodinářství



Středicí čepička označená symbolem a velikostí šroubu


Snadná a rychlá identifikace



Vícedílná rukojeť s velkým měkkým úchopem


Komfortní práce



Rychločinná otočná zóna


Pro rychlé otáčení v krajní poloze



Chromované dříky ze silně temperované speciální oceli


Optimální ochrana proti korozi



Hrot Black Point


Přesné nasazení



Dřík: Kulatý dřík, leskle chromovaný



Výstup:

DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Velikost hrotu

Štěrbina

Tloušťka břitu x šířka břitu

0,4 x 2,0 mm

Délka břitu (A)

60 mm

Délka rukojeti (B)

100 mm

Průměr hlavy (C)

20 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace