Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Přesný vrták do dřeva LONGLIFE & SPEED

Přesný vrták do dřeva LONGLIFE & SPEED
VRTÁK SPIRÁL.DŘEVO-LS-10,0MM

Obj. č. 0650311000

EAN 4099618443503

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přesný vrták do dřeva LONGLIFE & SPEED

Obj. č. 0650311000
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
Profesionální vrták na dřevo umožňuje přesné a netrhavé vrtání v různých typech dřeva a je vhodný zejména pro tvrdé dřevotřískové desky.
  • Přesné vrtání bez naštípnutí materiálu pro optimální kvalitu vrtaných otvorů díky optimalizovaným předřezávacím závitníkům

  • Optimální vedení ve vrtaných otvorech a dokonalé usazení hmoždinky díky dvojitému okraji

  • Výrazně delší životnost

  • Snížené tření a nízká potřebná síla pro snadné vrtání

  • Ideální centrování díky optimalizovanému hrotu

  • Nově vyvinutá geometrie drážek pro bezproblémové odstraňování třísek

  • Balení produktu vyrobené ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelné
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Vhodné pro všechny typy dřeva, stejně jako dřevěné kompozity a zejména tvrdé, potažené dřevotřískové desky.

  • Pro přesnou práci v dřevařském průmyslu (truhláři, restaurování, nástrojová konstrukce, tesařství, modelářství, montáž atd.)

Průměr (Ø)

10,0 mm

Délka

133 mm

Pracovní délka

87 mm

Řezný materiál

HSS

Průměr stopky

10,0 mm

Doporučené otáčky
Průměr vrtáku
v mm
Měkké a lehké dřevo
v ot./min
Kompaktní a tvrdé dřevo
v ot./min
Dřevotříska
v ot./min
Resopal
v ot./min
Plasty
v ot./min
1,0 3720 2660 2340 1910 2130
1,5 3720 2660 2340 1910 2130
2,0 3720 2660 2340 1910 2130
2,5 3720 2660 2340 1910 2130
3,0 3720 2660 2340 1910 2130
3,5 3190 2280 2010 1640 1820
4,0 2790 1990 1760 1440 1600
4,5 2480 1770 1560 1280 1420
5,0 2230 1600 1410 1150 1280
5,5 2030 1450 1280 1050 1160
6,0 1860 1330 1170 960 1070
6,5 1720 1230 1080 890 980
7,0 1600 1140 1010 820 910
7,5 1490 1070 940 770 850
8,0 1400 1000 880 720 800
8,5 1320 940 830 680 750
9,0 1240 890 780 640 710
9,5 1180 840 740 610 680
10,0 1120 800 710 580 640
10,5 1070 760 670 550 610
11,0 1020 730 640 530 580
11,5 970 700 610 500 560
12,0 930 670 590 480 540
12,5 900 640 570 460 510
13,0 860 620 540 450 490
14,0 800 570 510 410 460
15,0 750 540 470 390 430
16,0 700 500 440 360 400
18,0 620 450 390 320 360
20,0 560 400 360 290 320

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace