Přesný vrták do dřeva LONGLIFE & SPEED
Přesný vrták do dřeva LONGLIFE & SPEED
VRTÁK SPIRÁL.DŘEVO-LS-D8,5MM






Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Přesné vrtání bez naštípnutí materiálu pro optimální kvalitu vrtaných otvorů díky optimalizovaným předřezávacím závitníkům
- Optimální vedení ve vrtaných otvorech a dokonalé usazení hmoždinky díky dvojitému okraji
- Výrazně delší životnost
- Snížené tření a nízká potřebná síla pro snadné vrtání
- Ideální centrování díky optimalizovanému hrotu
- Nově vyvinutá geometrie drážek pro bezproblémové odstraňování třísek
- Balení produktu vyrobené ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelné


- Vhodné pro všechny typy dřeva, stejně jako dřevěné kompozity a zejména tvrdé, potažené dřevotřískové desky.
- Pro přesnou práci v dřevařském průmyslu (truhláři, restaurování, nástrojová konstrukce, tesařství, modelářství, montáž atd.)
Průměr (Ø) | 8.5 mm |
Délka | 117 mm |
Pracovní délka | 75 mm |
Řezný materiál | HSS |
Průměr stopky | 8.5 mm |
Doporučené otáčky | |||||
1,0 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
1,5 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
2,0 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
2,5 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
3,0 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
3,5 | 3190 | 2280 | 2010 | 1640 | 1820 |
4,0 | 2790 | 1990 | 1760 | 1440 | 1600 |
4,5 | 2480 | 1770 | 1560 | 1280 | 1420 |
5,0 | 2230 | 1600 | 1410 | 1150 | 1280 |
5,5 | 2030 | 1450 | 1280 | 1050 | 1160 |
6,0 | 1860 | 1330 | 1170 | 960 | 1070 |
6,5 | 1720 | 1230 | 1080 | 890 | 980 |
7,0 | 1600 | 1140 | 1010 | 820 | 910 |
7,5 | 1490 | 1070 | 940 | 770 | 850 |
8,0 | 1400 | 1000 | 880 | 720 | 800 |
8,5 | 1320 | 940 | 830 | 680 | 750 |
9,0 | 1240 | 890 | 780 | 640 | 710 |
9,5 | 1180 | 840 | 740 | 610 | 680 |
10,0 | 1120 | 800 | 710 | 580 | 640 |
10,5 | 1070 | 760 | 670 | 550 | 610 |
11,0 | 1020 | 730 | 640 | 530 | 580 |
11,5 | 970 | 700 | 610 | 500 | 560 |
12,0 | 930 | 670 | 590 | 480 | 540 |
12,5 | 900 | 640 | 570 | 460 | 510 |
13,0 | 860 | 620 | 540 | 450 | 490 |
14,0 | 800 | 570 | 510 | 410 | 460 |
15,0 | 750 | 540 | 470 | 390 | 430 |
16,0 | 700 | 500 | 440 | 360 | 400 |
18,0 | 620 | 450 | 390 | 320 | 360 |
20,0 | 560 | 400 | 360 | 290 | 320 |
Doporučené otáčky platí pro standardní použití. |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)