Převlečná tvarovka
Převlečná spojka pro nerez vlnité hadice mosazná
PŘEVLEČNÝ NIPL,MOSAZ 1
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Přímé spojení vnitřním závitem, eliminace dvojitých vsuvek
- Pouze jedno šroubové spojení na spoj, což vede k větší bezpečnosti a úspoře spojovacích matic a těsnění
Pro spojení dvou vlnitých trubek z nerezové oceli
Pro připojení k vnitřnímu závitu
Montáž je stejná jako u spojovací matice, tj. převlečnou tvarovku nasunete přes trubku, trubku stlačíte, vložíte ploché těsnění a zašroubujete.
![]() | |
Materiál | Mosaz |
Spojovací závit | ET G 1" |
Jmenovitá šířka DN | DN.. 20.. |
Vnitřní průměr (DI) | 25,4 mm |
Šířka klíče (SW) | 36 mm |
Délka | 23 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)