Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Přídržný magnet THM 439

Přilnavý magnet THM 439
PR-THM439-SR-185-SCHVYNKZ

Obj. č. 0688002141

EAN 4052703274796

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přídržný magnet THM 439

Obj. č. 0688002141
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
Nejuniverzálnější lepicí magnet
  • Hlava se otáčí a naklápí

  • Zařízení THM 439 je vybaveno diodou proti jiskření (ochranná flyback dioda), která chrání spínací prvky před předčasným spálením nebo přepěťovými špičkami, a ochrannou diodou proti přepólování

  • K dispozici v různých délkách
Upozornění

Magnetické držáky dveří se používají jako blokovací zařízení pro zajištění otevřených pohyblivých příček v místnosti, jako jsou protipožární dveře, kouřové bezpečnostní dveře a jiné přepážky. Musí být napojeny na systém detekce kouře, který v případě požáru vypne přidržovací proud, aby se zavřely dveře a zabránilo se šíření ohně a kouře.

Rozměry se mohou měnit. Podléhá technickým změnám

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblast použití

Prostor objektu, Soukromý prostor

Vhodné pro

Ohnivzdorné a kouřotěsné dveře, Kouřové bezpečnostní dveře, Regulování postupu zavírání

Vhodné pro počet dveří

1, 2

Možnost montáže

Montáž na stěnu, Stropní instalace, Podlahová montáž

Směr DIN

DIN R/L

Typ sestavení

Šroubovací

Druh instalace

Svrchní omítka

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Barva

Stříbrná

Jmenovité napětí

24 V/DC

Vstupní napětí

24 V/DC

Průměr magnetu

50 mm

Adhezní síla

490 N

Stupeň krytí

0 - nehodí se

Výkon

1,5 W

Min./max. teplotní podmínky

0 až 50 °C

Vhodné přídržné magnety

0 - nehodí se

Rozsah zamykání

0 - nehodí se

Schválení

DIBt Z-6,510-2328

Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu

Ne

Prohlášení o shodě ES (CE)

Ne

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Kotvicí deska ASS 55

PR-KOTERDS-SR-ASS-55

x 1 ks
Úhlový kotevní prvek AFS 55

PR-ZVNZELANKERDS-SR-AFZ-55

Kotevní prvek, který se přizpůsobí úhlu stěny
x 1 ks
Ruční spínač HAT 02

PR-HST-SR-02-IO-PO