Přidržovací magnet THM 433
Přilnavý magnet THM 433
PR-HSFTM-SR-THM433-STENM
Obj. č. 0688002130
EAN 4052703274352
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zařízení THM 433 je vybaveno diodou proti jiskření (ochranná flyback dioda), která chrání spínací prvky před předčasným spálením nebo přepěťovými špičkami, a ochrannou diodou proti přepólování
Magnety na přidržování dveří se používají jako blokovací zařízení pro zajištění otevřených pohyblivých příček v místnosti, jako jsou protipožární dveře, kouřové bezpečnostní dveře a jiné přepážky. Musí být napojeny na systém detekce kouře, který v případě požáru vypne retenční napětí, aby se zavřely dveře a zabránilo se šíření ohně a kouře.
Rozměry se mohou měnit. Podléhá technickým změnám
Datové listy(X)
![]() | |
Oblast použití | Prostor objektu, Soukromý prostor |
Vhodné pro | Ohnivzdorné a kouřotěsné dveře, Kouřové bezpečnostní dveře, Regulování postupu zavírání |
Vhodné pro počet dveří | 1, 2 |
Možnost montáže | Montáž na stěnu |
Směr DIN | DIN R/L |
Typ sestavení | Šroubovací |
Druh instalace | Svrchní omítka |
Materiál | Ocel/plast |
Povrch | 0 - nehodí se |
Barva | Bílá |
Vstupní napětí | 24 V/DC |
Průměr magnetu | 50 mm |
Adhezní síla | 490 N |
Stupeň krytí | 0 - nehodí se |
Výkon | 1,5 W |
Min./max. teplotní podmínky | 0 až 50 °C |
Vhodné přídržné magnety | 0 - nehodí se |
Rozsah zamykání | 0 - nehodí se |
Schválení | DIBt Z-6,510-2328 |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!