Přihrádka na formuláře OrgaAer
Přihrádka na papír OrgaAer
PR-PAPIERSCHSLE-POETR-PLT-SCHVORZ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
S přepážkou na papír a malé předměty
Dokonalá organizace kancelářského materiálu
Dodací lhůta: 5 pracovních dnů
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Pro vložení do ocelového výsuvu na materiál nebo ocelové zásuvky
Barva | Černá podobná RAL 9005 |
Materiál | Plast |
Povrch | Holý |
Šířka (B) | 326 mm |
Výška (H) | 30 mm |
Hloubka (T) | 326 mm |