Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Příklepový vrták Plus Quadro -L

Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L
VRTÁK PLUS-QUADRO-L-D6,0-L115-AL50MM

Obj. č. 0648076011

EAN 4099618400957

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Příklepový vrták Plus Quadro -L

Obj. č. 0648076011
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
Dokonalé řešení pro výztuhy a tvrdé materiály s inovativní a symetrickou geometrií hlavy se čtyřmi řeznými hranami a novou vícezónovou šroubovicí dopravníku s optimalizovaným průměrem

Výrazně vylepšená životnost výztuh a betonu


  • Díky inovativní a symetrické geometrii hlavy se čtyřmi řeznými hranami, hlavou z tvrdokovu (průměr 5–20 mm) a jednodílným karbidovým prvkem a konstrukcí Peak (průměr 22–32 mm)

  • Okraje výztuh na řezných hranách zabraňují zaseknutí vrtáku nebo jeho vyběhnutí ze středu například při úderu


Výrazně rychlejší vrtání


Vylepšená geometrie hrotu s výkonovými hranami, dodatečnými prachovými drážkami a zakřivenými řeznými hranami (průměr 5–20 mm) zajišťuje rychlý průběh vrtání a dopravuje řezy vrtáků do šroubovice dopravníku.



Nová vícezónová šroubovice dopravníku s optimalizovaným průměrem pro znatelně zvýšenou odolnost proti rozbití, lepší rychlost vrtání a optimální odstranění odřezků


  • Střídavé široké a úzké spirálové drážky v provedení Speed a Heavy Duty a optimalizovaná pevnost spirálového jádra, stejně jako široké drážky a silnější jádro v oblasti hlavy pro průměr 5–20 mm

  • Spirála se zesíleným jádrem, snížená hmotnost a významné zvýšení objemu spirály pro průměr 22–32 mm


Přesné bodové vrtání


Speciální samostředicí hrot s homogenními a hladkými přechody umožňuje přesné bodové vrtání



Konvexní konec stopky a přechodová zóna


Konec stopky ve tvaru koule a přechodová zóna (hladký přechod ze spirály na stopku z průměru 18 mm) zajišťují cílenější, a tedy efektivnější přenos rázové energie do hrotu vrtáku, a tím zajišťují rychlejší průběh vrtání



Indikátory opotřebení na hlavici vrtáku


Indikátory pro posouzení rozměrových přesností kotevních otvorů



K dispozici výhradně od společnosti Würth



Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný.

Upozornění
  • Vrtání výztužných tyčí je možné pouze s povolením stavebního technika

  • Pokud používáte dlouhé vrtáky, proveďte předvrtání s kratším vrtákem stejného průměru.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rychlost vrtání (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Plynulost chodu (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Přesnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Pevnost při armování (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Průměr (Ø)

6 mm

Délka

115 mm

Pracovní délka

50 mm

Počet řezných hran

4 ks

Počet spirál

4 ks

Druh upnutí nástroje

Vhodné pro SDS-plus

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Adaptér Pro spojovací bity, Plus až Max

ADAPTER PLUS/MAX

Pro vrtáky s upínacím trnem SDS-plus na strojích s upínacím trnem SDS-max
x 1 ks
Ochranné brýle CEPHEUS®

OCHRBR-CEPHEUS-ČIRÁ

Lehké, dobře padnoucí ochranné brýle
x 1 ks
Aku vrtací kladivo ABH 18 COMPACT M-CUBE

AKU VRTACÍ KLADIVO-ABH 18 COMPACT-2X5AH

Kompaktní, výkonné bezkartáčové akumulátorové vrtací kladivo pro středně těžké vrtání a lehké sekání