Přilba SH 2000-S Pro
Ochranná přilba SH 2000-S Pro
OCHR.PŘILBA-(SH 2000-S-PRO) - BÍLÁ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Univerzální velikost a maximální bezpečnost
- Vysoce kvalitní čtyřbodový pásek na bradu
- Prodloužená dolů pro ochranu krku
Optimální, rychlá regulace šířky díky systému otočného kotouče
Nerušený výhled nahoru díky krátkému čelu
Velmi komfortní
- Podšívka ze šestibodové tkaniny a individuálně regulované větrací otvory na přední a zadní straně
- Nízká hmotnost
Snadné kombinování s dalším vybavením
- 30 mm kapsy na vložky umožňují montáž ochrany sluchu
- Přídržná spona zajišťuje, že brýle a další přídavné díly jsou bezpečně připevněny elastickým páskem
Testováno podle normy EN 397 s dodatečnými požadavky
- Vhodné pro velmi nízké teploty až do -30 °C
- Chrání před okujemi (MM = roztavený kov)
Datové listy(X)
Barva | Bílá |
Min./max. velikost | 51 cm-61 cm |
Vnitřní vybavení, přilba | 6bodový |
Norma EN | 397 |
Min. teplotní podmínky | -30 °C |
Materiál | PE – polyetylen |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!