Připojovací profil Fixxxit
Spojovací profil FIXXIT
UPEVŇOVACÍ PROFIL FIXXXIT
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zadní ventilace součástí (průřez zadní ventilace ≤ 601 mm²/běžný metr)
- Skryté držáky, jednoduchá konstrukce a montáž
- Univerzální
- Třecí spoj
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
Na zajištění, např. krytů a krycích lišt. Uživatel musí zkontrolovat, jestli má průřez ventilací odpovídající rozměry.
Při použití dřevotřísky (s vrstvou melaminové pryskyřice) jako součásti, která se má připevnit, doporučujeme šířku drážky 3,5 mm. Aby se dosáhlo příslušné přídržné síly, lze šířku drážky jiných materiálů určit nezávisle. Obecně doporučujeme dále chránit použité součásti před pádem. Připojení spojovacího profilu Fixxxit se šroubem s válcovou zaoblenou hlavou ∅ 3,0 mm.
![]() | |
Délka | 2500 mm |
Šířka | 21 mm |
Tloušťka | 2,5 mm |
Materiál | PVC |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!