Přístroj na mokré čištění VEGAS 2 PLUS
Přístroj na mokré čištění VEGAS 2 PLUS
EL.TEPOVAČ VS 2-62 EXT PLUS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Výkon motoru | 2400 W |
Průtočnost | 420 m³/h |
Podtlak | 2470 mbar |
Nádrž na čerstvou vodu | 62 l |
Nádrž na špinavou vodu | 62 l |
Max. čisticí roztok | 50 °C |
Délka | 540 mm |
Šířka | 700 mm |
Výška | 890 mm |
Hladina akustického tlaku | 74 dB |
Hmotnost stroje | 31 kg |
Datové listy(X)