Přístrojová připojovací krabice do dutých stěn
Přístr. přip. krabice do dutých stěn
INSTALAČ.KRABICE DO DUT.STĚN V.47MM



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Samozamykání trubek
- Vylamovací otvory pro vlnité trubky, vodiče NYM a nízkonapěťové vodiče
Hloubka | 47 mm |
Průměr frézovaného otvoru | 68 mm |
Vhodné pro tloušťku desky | 7–40 mm |
Varianty připojení | NYM a vedení zvláště nízkého napětí, 2 trubky EN20 |
Počet řádkových záznamů | 6 ks |
Počet spojovacích dílů | 7 ks |
Neobsahuje halogeny | Ne |
Vzduchotěsné podle EnEV (německá vyhláška o energetických úsporách) / zákona o energetické náročnosti budov (GEG) | Ne |
Ohnivzdorný | 850°C |
Stupeň krytí | IP 30 |
Materiál | PP – polypropylen |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!