Přítlačná objímka
Lisovaná objímka, měď, poniklovaná
LISOVACÍ OBJÍMKA-CU-(NI)-D5

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro výrobu neodpojitelných koncových přípojek pro lana
- Zpracování probíhá pomocí vhodných krimpovacích čelistí a krimpovacích kleští B12
Tyto produkty nejsou konstruovány ani vyráběny pro zdvihání v rámci zdvihacích a nosných prostředků. Proto je zakázáno je používat jako zdvihací prostředky či závěsy, a to zejména v rozsahu použití předepsaném směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
![]() | |
Materiál | CU |
Povrch | Poniklováno |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro průměr drátu | 5 mm |
Délka (l1) | 18 mm |
Vnitřní délka (l2) | 11 mm |
Vnitřní šířka (b1) | 5,5 mm |
Tloušťka (s1) | 2,1 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 12,340 g |
Jiná norma | WN 0880-998 |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!