Prodloužení 1/2"
1/2" nástavec
PRODLOUŽENÍ ZEBRA 1/2, 125 MM

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Povrch: Chromovaný
- Pohon: Vnitřní čtyřhran 1/2", drážka na kuličku
- Výstup: Čtyřhranná hlava 1/2"
![]() | |
Pohon (S2) | 1/2 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Velikost hrotu (S1) | 1/2 |
Druh výstupu | Vnější čtyřhran |
Délka (L) | 125 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)