Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Prodloužení 1/2"

PRODLOUŽENÍ ZEBRA 1/2, 250 MM

Obj. č. 0712138110

EAN 4024835711029

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Prodloužení 1/2"

Obj. č. 0712138110
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
  • Norma: DIN 3123, ISO 3316

  • Povrch: Chromovaný

  • Pohon: Vnitřní čtyřhran 1/2", drážka na kuličku

  • Výstup: Čtyřhranná hlava 1/2"
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon (S2)

1/2

Druh pohonu

Vnitřní čtyřhran

Velikost hrotu (S1)

1/2

Druh výstupu

Vnější čtyřhran

Délka (L)

250 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

24 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace