Prodloužení 1/2"
1/2" nástavec
PRODLOUŽENÍ ZEBRA 1/2, 457 MM
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
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Povrch: Chromovaný
- Pohon: Vnitřní čtyřhran 1/2", drážka na kuličku
- Výstup: Čtyřhranná hlava 1/2"
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon (S2) | 1/2 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Velikost hrotu (S1) | 1/2 |
Druh výstupu | Vnější čtyřhran |
Délka (L) | 457 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 24 mm |