Prodloužení 1/4"
PRODLOUŽENÍ 1/4 , 150 MM
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
- Povrch: Chromovaný, leštěný
- Vstup: Čtyřhran 1/4", drážka na aretační kuličku
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon (S2) | 1/4 |
Druh pohonu | Vnitřní čtyřhran |
Velikost hrotu (S1) | 1/4 |
Druh výstupu | Vnější čtyřhran |
Délka (L) | 152 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 12,5 mm |