Nástavec 3/8"
3/8" nástavec
EXT-3/8IN-L40MM
ZEBRA
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Povrch: chromovaný
- Vstup: Ořech s vnitřním čtyřhranem 3/2", drážka na aretační kuličku
- Výstup: Vnější čtyřhran 3/8"
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Pohon (S2) | 3/8 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Velikost hrotu (S1) | 3/8 |
Druh výstupu | Vnější čtyřhran |
Délka (L) | 40 mm |