Prodlužovací adaptér pro jednoruční svěrku STRONG
SPOJ. ADAPTÉR PRO SVĚRKY STRONG-110MM
Obj. č. 0714669900
EAN 4068362125850
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro prodloužení 2 jednoručních svěrek STRONG, pro upínání a rozložení větších obrobků
- Jednoduchý mechanizmus pro připojení a uvolnění stisknutím tlačítka
- Chcete-li spojit jednoruční svěrky, zasuňte vodicí lištu do otvoru adaptéru
- Lze použít i pro jednoruční svěrky 0714662...
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
- Ideální pro upínání a rozložení větších obrobků
- Pro spojení dvou jednoručních svěrek STRONG
Materiál | Plast– polyamid PA |
Výška (L2) | 40 mm |