Prodlužovací kabel Pro LED světla se zásuvnými systémy LED A (12 V) a LD1 (350 mA)
Prodlužovací kabel, zásuvný systém LD1
PR-SPOJVED-TRAFO-LED-LD1-2,0M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro prodloužení spojovacího vedení
Rozměry se mohou měnit. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Materiál | Plast |
Typ připojení | Plug-in systém LD1 |
Délka | 2000 mm |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!