Prodlužovací kabel s uzemňovacím kontaktem H07RN-F3G1.5 jediná spojka, s krytem
Prodl. k., uzem., 1zás., H07RN-F3G1.5
PRDLVED-1VYG-(H07RN-F3G1,5)-16A-250V-25M

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
Typ kabelu | H07RN-F3G1,5 mm² |
Délka kabelu | 25 m |
Jmenovitý proud | 16 A |
Jmenovité napětí | 250 V/AC |
Stupeň krytí | IP 44 |
Kabelová přípojka | Zástrčka sochranným kontaktem |
Kabelový vývod | Spojka s ochranným kontaktem skrytem |
Typ zástrčky | F |
Min./max. teplotní podmínky | -25 až 40 °C |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)