Prodlužovací kabel s uzemňovacím kontaktem H07BQ-F3G1.5 Jediná spojka, s krytem
Prodl. k., uzem., 1zás., H07BQ-F3G1.5
PRODLUŽOVACÍ-KABEL-25M/1,5MM-ČERVENÁ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vodič
- Mimořádně odolný vůči opotřebení, proti řezu a proti roztržení
- Velmi ohebný
- Velmi odolný vůči povětrnostním podmínkám
- Luminiscenční oranžová signální barva
Datové listy(X)
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
Typ kabelu | H05RR-F3G1,5 mm² |
Délka kabelu | 25 m |
Jmenovitý proud | 16 A |
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Stupeň krytí | IP 44 |
Kabelová přípojka | Zástrčka sochranným kontaktem |
Kabelový vývod | Spojka s ochranným kontaktem skrytem |