Profil expanzního kloubu ve tvaru T PRINETO
Profil expanzního kloubu ve tvaru T PRINETO
DILATAČNÍ IZOL PODLAH VYT -SAMOLEP

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro přizpůsobení změn ve tvaru topné stěrky
- Pro separaci topných okruhů, které se zahřívají na různé teploty, např. ve dveřích, a jako předem určený bod zlomu pro zkrácení stěrky podle DIN 18560-2
- Samolepicí pro upevnění na izolační materiály, mřížkovou fólii a holou podlahu
Výška | 80 mm |
Délka | 1800 mm |
Šířka | 40 mm |
Tloušťka | 10 mm |
Počet kusů | 10 ks |
Materiál | Kopolymer etylen-propylen |
Hmotnost výrobku (na kus) | 50,000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)