Profilová cylindrická vložka ECO 2
Profilová cylindrická vložka ECO2
CYLINDRICKÁ VLOŽKA ECO2-5KOL-(NI)30X35MM
Obj. č. 0687620122
EAN 4062856070466
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Stavební cylindrická vložka
- Lze dodat jako poloviční nebo dvojitou cylindrickou vložku
- S kolíky pro ochranu proti vloupání
- Nejrůznější systémy zamykání
Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
![]() | |
Konstrukce | Dvouválec |
Typ zavírání | Se samostatným zamykáním |
Uzavření | 0 - nehodí se |
Nouzová a havarijní funkce (uzamykatelná na obou stranách) | Ne |
Vnější délka x vnitřní délka (A / B) | 30 x 35 mm |
Délka (C) | 65 mm |
Konstrukční typ | Kompaktní provedení |
S ochranou před vyvrtáním | Ne |
Materiál | ALU |
Povrch | Lakováno |
Materiál klíčů | Mosaz |
Povrch klíče | Poniklováno |
Počet klíčů | 3 ks |
Normy | EN 1303: 2015 |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
| Klasifikační klíč podle normy DIN EN 1303:2015 | |||||||
| 1 | 6 | 0 | B | 0 | C | 5 | 0 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!