Profilová cylindrická vložka s knoflíkem NP
Prof. cyl. vložka s knoflíkem, NP
PROFCLNDR-NP-Z-5KOL-ZV3-(NI)-PO-36X36MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Materiál: Mosaz
- S pěti pružinovými stavítky na každé straně cylindrické vložky
Rada pro montáž: K určení přesné délky požadované cylindrické vložky doporučujeme použít měřicí klíč na profilové cylindrické vložky.
Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
Lze použít na všech standardních dveřích.
Typ zavírání | S centrálním zamykáním |
Uzavření | GS 3 |
Číslo klíče | S 47343 |
Nouzová a havarijní funkce (uzamykatelná na obou stranách) | Ne |
Vnější délka x vnitřní délka (A / B) | 36 x 36 mm |
Délka (C) | 72 mm |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Niklováno |
Stupeň lesku | Matný |
Materiál klíčů | Niklová mosaz |
PR-NACHHADIPESKLL-PROFCLNDR-NPLOZVAL-ZV3
Obalová jednotka
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Struktura čísla výrobku Würth
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBBVVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informace o cenách
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Množství
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!