Propojovací kabel
Přip. kabel pro 2-řadou lištu Stick 2
PR-SPOJVED-TRAFO-LED-DOPPELKOLCZ-II-2,5M





Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro připojení dvojitých lišt LED stick II k transformátoru
Rozměry se mohou měnit. Podléhá technickým změnám.
![]() | |
Vstupní napětí | 12 V/DC |
Max. vstupní napětí | 12 V/DC |
Výstupní napětí | 12 V/DC |
Typ připojení | Plug-in systém LD2 |
Délka kabelu | 2500 mm |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)