Protipožární nátěr
Protipožární povlak
PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚR WÜRTH FP-F 12,5KG
Obj. č. 0893303013
EAN 4050641996664

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- V případě požáru napění
- Trvale elastická
- Odolná proti stárnutí
- Snadné nanášení štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí
Výtěžnost
- Informace o požadovaných množstvích jsou odvozeny od přibližných odhadů vypočítaných bez kabelu
Skutečné požadované množství závisí na velikosti otvoru, počtu kabelů a počtu kabelových vedení
- Pro otvory o velikosti 1 m2 je vyžadováno 3,0 kg protipožárního nátěru
- Těsnicí materiál nesmí být používán ve vlhkých prostředích.
- Nelze použít, pokud by byl vystaven silnému dešti, střídavému mrazu a tání, UV záření nebo stříkající vodě.
- Nelze přetírat, protože nátěr by v případě požáru omezoval zpěnění.
- Skladování: max. 12 měsíců bez mrazu
- Schválení systému s kombinovaným systémem protipožární přepážky W [C] požární odolnost Z-19.53-2567
- Certifikát pro protipožární povrchovou úpravu Z-19.11-1389
- Schválení systému se systémem protipožárních příček W1 [C1] požární odolnost Z-19.53-2568
Pro použití v rámci systému [C] + [C1] + [D1]
- Požární přepážka W kombinovaná [C]
- Požární přepážka W1 [C1]
- Protipožární pěna 90 [D1]
- Bobtnavý povlak založený na disperzi, pro univerzální použití
- Viskozita: Přibližně 30 000 mPa S
Hmotnost obsahu | 12,5 kg |
Barva | Bílá |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | 0 - nehodí se |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Hustota | 1400,0 kg/m³ |
Obsah balení | 0,0090 m³ |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)