Protipožární tmel
Protipožární tmel, další
PROTIPOŽÁRNÍ TMEL WÜRTH FP-K 12,5KG
Obj. č.
0893306013
EAN 4050641996671
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Hmotnost obsahu | 12,5 kg |
Obsah balení | 0.0090 m³ |
Barva | Bílá |
Hustota | 1400 kg/m³ |